| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2303785 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031093579674 EAN/GTIN: 4031093579674 |
| |
|
| | |
| Ratiofräser lang DIN6527 VHM FIRE Z4 Schaft HB 18mm GÜHRING VHM-Schaftfräser, Fire-beschichtet •Ausführung lang •VHM UF •DIN 6527 •Typ N •Spanwinkel 4° •Spiralwinkel 35/38° •Ruhiger Lauf und sehr gute Oberfläche am Werkstück durch die ungleiche Drallsteigung •Einsetzbar zum Umfangsfräsen und zur universellen Bearbeitung •Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen •Schneidenanzahl 4 •Schaft DIN 6535-HB •Mit Zentrumsschnitt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,314 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, Fire/2462, Fräser, ungleiche, 35°, 2448, mit, VHM, lang, Fire, 6527, DIN, Drallsteigung, 2462, Typ, 38°, Gühring, Vollhartmetall-Schaftfräser, Z=4, Schaft, Schneiden, HB, DIN6527, Ratiofräser, Vollhartmetall, 35°/38°, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 126,73* | € 156,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,41* | € 210,12* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,26* | € 219,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|