Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Sortiment 135 NOVA 9mm Bandbreite, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABA Sortiment 135 NOVA 9mm Bandbreite, sortiert
ABA Sortiment 135 NOVA 9mm Bandbreite, sortiert
Artikel-Nr.:
     400-2303908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7391458839735
EAN/GTIN:
     7391458839735
Suchbegriffe:
Schneckengewindeschellen-Set
schneckengewindeschellen set

ABA Sortiment 135 NOVA 9mm Bandbreite, sortiert


ABA Sortiment 135 Nova

•135-teiliges Sortiment inklusive Schraubendreher
•W1/Stahl, verzinkt
•Bandbreite 9 mm
•Kofferabmessung: 34 x 24 x 5 cm
•Gewicht: 2,9 kg

Inhalt:
ABA Nova:ABA Mini:
10 Stück 11–17 mm10 Stück 8 mm
20 Stück 13–20 mm20 Stück 10 mm
10 Stück 15–24 mm20 Stück 12 mm
5 Stück 19–28 mm10 Stück 14 mm
5 Stück 22–32 mm10 Stück 16 mm
5 Stück 26–38 mm10 Stück 17 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,676 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbinder, ABA-Schlauchklemme, Schelle, ABA-Schlauchschelle, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Spannbandschelle, ABA-Schelle, Sortiment, ABA-Schlauchbinder, ABA-Sortiment, ABA-Spannbandschelle, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 179,49*
€ 210,35*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,67*
€ 211,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 213,81*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 217,60*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 256,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 25,99*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.