| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2303994 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031093091176 EAN/GTIN: 4031093091176 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ N 0,80mm GÜHRING Spiralbohrer, blank/dampfbehandelt •HSS-Co5 •Oberläche blank, ab Ø 2,4 mm dampfbehandelt •DIN 338 •Typ N •Spitzenwinkel 118° •Spiralwinkel 25-30° •Seitenspanwinkel normal •Kernanstieg normal •Kerndicke stärker als normal •Spezialanschliff •Ausspitzung ab Ø 1 mm •Schaft zylindrisch •Rechtsschneidend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,001 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, geschl., dampf., Bohrer, HSSCO, Bohrbuchsenbohrer, D338, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, dampfbehandelt, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSS-Co., geschliffen, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 3,23* | € 4,73* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,37* | € 5,73* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|