| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2305334 Herst.-Nr.: 23103 EAN/GTIN: 4006274231030 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz TX 29-tlg. Der Steckschlüsselsatz "TX" von PROXXON kommt im stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten. Er bietet Schraubereinsätze für 1/4" - und 1/2"-Antrieb. Einsätze für 1/4"-Vierkantantrieb (6,3 mm) für Anziehdrehmomente bis 10 Nm: Größen: TTX 10 - TTX 30. Außen-TX-Einsätze Größen: E 4 - E 10. Einsätze für 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm) für Anziehdrehmomente von 25 - 135 Nm: Normale Version (55 mm) Größen: TX 30 - TX 60. Extralange Version (100 mm) Größen: TX 40 - TX 60. Außen-TX Einsätze Größen: E 12 - E 20. Dazu drei abgewinkelte Schlüssel TX 6 - TX 8 und TX 10. Sockel und Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3. Klingen aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-legiertem Spezialstahl. Optimaler Oberflächenschutz der CrV-Sockel: 2x vernickelt und 1x verchromt. Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten im Deckel dauerhaft fixiert. Mit verwindungsfesten, unverwüstlichen Formeinlagen aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten! Technische Daten:- 1/4"-Einsätze: TTX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 und E 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 1/2"-Einsätze: TX 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60, extralang: TX 40 - 45 - 50 - 55 -60 und E 12 - 14 - 18 - 20 - abgewinkelte Schlüssel TX 6 - 8 - 10 - Gewicht: 2,284 kg 3 abgewinkelte Schlüssel, 11 1/4" Schraubereinsätze (TTX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 und E 4 - 5 - 6 - 8 - 10), 15 1/2" Schraubereinsätze (TX 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 und extralang: TX 40 - 45 - 50 -55 - 60 und E 12 - 14 - 18 - 20) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,284 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,08* | € 68,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,99* | € 68,85* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,65* | € 69,49* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,97* | € 75,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 67,70* | € 84,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 58,97* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|