| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2306105 Herst.-Nr.: 3420019 EAN/GTIN: 4006825638073 |
| | |
|
| | |
| Benzin-Vertikutierer GC-SC 4240 P Der Benzin-Vertikutierer GC-SC 4240 P ist ein sehr leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das ambitionierten Hobbygärtnern die fachgerechte Bodenbearbeitung für einen gesunden, unkrautfreien Rasen ermöglicht. mit 18 hochwertigen Stahlmessern rückt die kugelgelagerte Messerwalze Unkraut und Moos samt Wurzel höchst effektiv zu Leibe. Dabei liefert der kraftvolle Viertakt-Benzinmotor mit Drehzahlregelung reichlich Drehmoment für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt mit einheitlich gutem Ergebnis. - Antriebsart: Benzin, - Anzahl Vertikutiermesser: 18 Stück, - Arbeitsbreite: 40 cm, - Arbeitstiefe: 8 Stufen | 20 mm, - Breite: 58, - Fangsack enthalten: Ja, - Flächenempfehlung: ca. 1200 m², - Gewicht: 35,5 kg, - Höhe: 61,5, - Höhenverstellung: Ja, - Länge: 65, - Leerlaufdrehzahl: 3600 min-1, - Leistung: 4200 W, - Motorart: Viertakt, Luftgekühlt, - Volumen Fangvorrichtung: 45 Liter Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35,5 kg | Länge: | 65 | Breite: | 58 | Höhe: | 61,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,27* | € 391,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,04* | € 395,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 334,83* | € 404,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 355,96* | € 429,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,25* | € 620,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|