Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Benzin-Vertikutierer

  Benzin-Vertikutierer  (8 Angebote unter 28.290.321 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Benzin-Vertikutierer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Benzin-Vertikutierer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Benzin-Vertikutierer GC-SC 4240 P (5 Angebote) 
Benzin-Vertikutierer GC-SC 4240 P Der Benzin-Vertikutierer GC-SC 4240 P ist ein sehr leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das ambitionierten Hobbygärtnern die fachgerechte Bodenbearbeitung für...
Einhell
3420019
ab € 322,27*
pro Stück
 
 Stück
AL-KO
112799
ab € 255,11*
pro Stück
 
 Stück
Einhell 3420021 Vertikutierer Messer GC-SC 2240 P (6 Angebote) 
Einhell 3420021 Vertikutierer Messer GC-SC 2240 P Einhell Vertikutierer-Zubehör Ersatzmesserwalze GC-SC 2240 P Die Ersatzmesserwalze GC-SC 2240 P ist passend für den Einhell Benzin-Vertikutierer GC...
Einhell
3420021
ab € 26,29*
pro Stück
 
 Stück
WOLF-Garten VA 357 B Benzin Schwarz, Rot, Gelb (8 Angebote) 
VA 357 B BENZIN-VERTIKUTIERER Vertikutieren ist die reinste Wellness-Kur für den Rasen. Das Verfahren ist höchst effizient beim Entfernen von Rasenfilz und trägt damit maßgeblich zur ausreichenden ...
WOLF-Garten
16CHGJ0F650
ab € 425,86*
pro Stück
 
 Stück
Benzin-Vertikutierer SVP 40 G Beschaffungsartikel (2 Angebote) 
Benzin-Vertikutierer SVP 40 G Der STIGA SVP 40 G ist ein leistungsstarker Benzin-Vertikutierer. • Kraftvoller 182 cm³ 4-Takt-Benzinmotor • Easy-Start-System für einen leichten Start des Motors • Mi...
STIGA
211400248/ST1
ab € 649,68*
pro Stück
 
 Stück
WOLF-Garten Ambition V 389 B Rasen-Vertikutierer 3400 W (4 Angebote) 
Fangsack: 50 l. - Chassis: Stahl. - 3 in 1: Moosrechen, Vertikutierer und Fangsack. - Klappbarer Griff. - Gewicht: 37 kg.
WOLF-Garten
16AHHJ0H650
ab € 420,84*
pro Stück
 
 Stück
Makita EN5950SH Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 770 W 6,4 kg (9 Angebote) 
Höchstleistung im doppelten Sinne. Wenn Hecken extrem dicht und hoch gewachsen wieder in Form gebracht werden sollen, ist der Heckenschneider EN5950SH das Werkzeug der Wahl. Sein kraftvoller Benzin...
Makita
EN5950SH
ab € 472,46*
pro Stück
 
 Stück
Einhell 3421120 Vertikutierer Messer GE-SA 1435 (2 Angebote) 
Einhell 3421120 Vertikutierer Messer GE-SA 1435 Einhell Vertikutierer-Zubehör Ersatzmesserwalze GE-SA 1435 Die Einhell Ersatzmesserwalze GE-SA 1435 ist passend für den Elektro-Vertikutierer und -Lü...
Einhell
3421120
ab € 20,75*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Benzin-Vertikutierer
^

Leistungsstarke Benzin-Vertikutierer für harte Böden

Beim Vertikutieren wird der Untergrund belüftet und gleichzeitig entfernt man dabei Moos, Unkraut und Mulch. Bei großen Flächen und schwierigen Böden stoßen elektrische Geräte oft an ihre Grenzen, weshalb hierfür stärkere Geräte benötigt werden, um den Rasen in kurzer Zeit gründlich zu bearbeiten. Benzin-Vertikutierer sind – im Gegensatz zu Hand-Vertikutierern -  besonders leistungsstark, können auch auf sehr großen Flächen eingesetzt werden und sind zudem unabhängig von der Stromversorgung. Da sie über ein höheres Gewicht verfügen, dringen die Messer gut in die Grasnarbe ein und der Vertikutierer muss nicht zusätzlich beschwert werden.

Worauf es bei einem guten Benzin-Vertikutierer ankommt

Ein guter Benzin-Vertikutierer muss sehr robust und stabil sein. Die Geräte verfügen in der Regel über Messer aus Edelstahl, da sich diese nicht verformen lassen. Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit von Böden kann die Schnitttiefe bei den meisten Vertikutierern variabel eingestellt werden. Erhältlich sind sie mit unterschiedlichen Schnittbreiten und Motorleistungen, wobei diese bei den meisten Geräten bei 1,3 kW liegt. Die Messerwalze lässt sich bei hochwertigen Vertikutierern problemlos austauschen, Ersatzwalzen sind separat erhältlich. Ein Fangkorb für Moos und Unkraut erleichtert zudem die Rasenpflege und ist bei vielen Modellen bereits enthalten.

Den Boden vorbereiten

Bevor der Vertikutierer zum Einsatz kommt, sollte der Rasen sehr kurz, auf circa 2 Zentimeter Höhe gemäht werden. Anschließend werden Steine, Zweige und größeres Unkraut entfernt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und den Vertikutierer nicht zu beschädigen. Auch bei einem leistungsstarken Gerät wie dem Benzin-Vertikutierer empfiehlt es sich, ihn nur auf trockenen Böden zu verwenden.

Nachteile eines benzinbetriebenen Vertikutierers

Wie bei allen Geräten, gibt es auch bei Benzin-Vertikutierern Vor- und Nachteile. Die Geräte sind sehr laut, weshalb sie nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden dürfen. Der Benzinbetrieb ist weniger umweltfreundlich als die elektrische Variante und es entsteht der typische Benzingeruch. Die Wartung und Reinigung ist ebenfalls etwas aufwendiger, ähnlich wie bei einem Benzinrasenmäher. Bei relativ weichen Böden und kleineren Flächen ist eventuell ein elektrischer Vertikutierer die sinnvollere Variante.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.