Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenstiel, 900mm
Spatenstiel, 900mm
Artikel-Nr.:
     400-2307844
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     MRGF38350
EAN/GTIN:
     4046806120180
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
spatenstiel 90 cm buche

Spatenstiel, 900mm


Spatenstiel
Technischen Daten:
- Länge 90 cm, doppelt gebogen, Holz: Buche, lackiert
- Gewicht: 660g
- Gewicht: 660 g, - Länge: 90

Ausführung doppelt



Weitere Informationen:
Gewicht:
660 g
Länge:
90
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.