Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenstiel, 900mm
Spatenstiel, 900mm
Artikel-Nr.:
     400-2307847
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     MRGF38330
EAN/GTIN:
     4046806120166
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
spatenstiel buche 900 mm gerade

Spatenstiel, 900mm


Spatenstiel
Technischen Daten:
- Länge 90 cm, gerade, Holz: Buche, lackiert
- Gewicht: 640g
- Gewicht: 640 g, - Länge: 90

Ausführung gerade Buche



Weitere Informationen:
Gewicht:
640 g
Länge:
90
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.