Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Gartenbank Cetano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Gartenbank Cetano
Multifunktions-Gartenbank Cetano
Multifunktions-Gartenbank Cetano
Multifunktions-Gartenbank Cetano
Multifunktions-Gartenbank Cetano
Artikel-Nr.:
     400-2315234
Hersteller:
     ALLTRADE Topo
Herst.-Nr.:
     106400.FSC
EAN/GTIN:
     4046806129343
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Multifunktions-Gartenbank Cetano


Die CASAYA Multifunktions-Gartenbank Cetano ist eine elegante und praktische Lösung für jeden Garten, Wintergarten oder Terrasse. Die Bank ist äußerst vielseitig und bietet zahlreiche Vorteile, die sie zu einer großartigen Wahl für alle machen, die gerne Zeit im Freien verbringen.

Die Cetano Gartenbank ist eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Design. In der Mitte der Bank befindet sich ein kleiner Tisch, der als Ablage oder als dritter Sitzplatz genutzt werden kann. Das eingeklappte Tischchen bietet zusätzlichen Stauraum und spart Platz. Die Bank bietet ausreichend Platz für bis zu drei Personen und ist somit ideal für Familien oder Freunde.

Die Breite der Bank beträgt mit heruntergeklappten Seiten 202 bzw. mit hochgeklappten Armlehnen 180 cm. Die Höhe der Bank beträgt 65 cm, die Tiefe 87 cm und bietet somit eine bequeme und entspannte Sitzposition.

Die Cetano Gartenbank besteht aus hochwertigem Material, ist wetterfest und pflegeleicht und kann problemlos im Freien verwendet werden. Das attraktive Design der Bank fügt sich perfekt in jede Garten- oder Terrassengestaltung ein und ist somit eine großartige Wahl für alle, die eine vielseitige, hochwertige und attraktive Sitzgelegenheit im Freien suchen.

Insgesamt ist die CASAYA Multifunktions-Gartenbank Cetano eine großartige Wahl für alle, die eine platzsparende, multifunktionale und bequeme Sitzgelegenheit im Freien als auch im Innenbereich suchen, ohne auf attraktives Design zu verzichten.


- Maße: 202/180 x 87 x 65cm (BxTxH), - Material: Holz; Polster: 100% Polyester, - Produktart: Holzbank, - Stapelbar: Nein, - zusammenklappbar: Nein





Weitere Informationen:
Gewicht:
30,293 kg
Material:
Holz; Polster: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: gartenbank holz, gartenbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,07*
€ 340,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.