| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2315578 Herst.-Nr.: L90998 EAN/GTIN: 4046806129275 |
| |
|
| | |
| Move-Sessel Museca, Stone Grey Die Dining Move Sessel bieten Ihnen Komfort und Stil in einem. Mit ihrem stabilen Stahlgestell in eleganter Anthrazit-Farbgebung und dem hochwertigen Gardino®-Geflecht in Mix Grau fügen sie sich perfekt in Ihre Gartengestaltung ein. Die Sessel sind mit einer bequemen Auflage aus 100% Polyester (250g/m²) ausgestattet und verfügen über eine stufenlos verstellbare Rückenlehne dank der Gasdruckfeder-Technologie. Mit Abmessungen von L: 60 cm x B: 57 cm x H: 111,5 cm bieten sie Ihnen eine ideale Sitzgelegenheit für entspannte Stunden im Freien. Genießen Sie die schönsten Momente im Garten mit diesen erstklassigen Dining Move Sesseln. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, besuchersessel grau, besuchersessel, casaya gartenstuhl, Lounge, Tisch, Sitzen, Outdoor |
| | |
| |