Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank Tolosa, 119 x 36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank Tolosa, 119 x 36cm
Bank Tolosa, 119 x 36cm
Artikel-Nr.:
     400-2319487
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916947
EAN/GTIN:
     4046806169479
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Bank Tolosa, 119 x 36cm



- Anzahl Sitze: 2, - Farbe: Gestell: carbon black, Polster: grau, - Gewicht: 8,8 kg, - Material: Gestell: Aluminium, pulverbeschichtet, Polster: 100% Polyester, - Max. Belastbarkeit: 125kg, - Produktart: Bank





Weitere Informationen:
Farbe:
Gestell: carbon black, Polster: grau
Gewicht:
8,8 kg
Material:
Gestell: Aluminium, pulverbeschichtet, Polster: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: gartenbank schwarz, gartenbank, gartenbank aluminium, Bank, Casaya, Serie Tolosa, Tolosa Bank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.