Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARBALLO Überkopfbrauseset eckig chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARBALLO Überkopfbrauseset eckig chrom
CARBALLO Überkopfbrauseset eckig chrom
Artikel-Nr.:
     400-2321226
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     SA330103
EAN/GTIN:
     4035300998524
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Kopfbrause
kopfbrause eckig

CARBALLO Überkopfbrauseset eckig chrom


• Länge: 970 mm
• Schieber

Handbrause
• 75 x 75 mm
• 1 Strahlart: Normal-Strahl
• Antikalk Funktion

Kopfbrause
• 200 x 200 mm
• 1 Strahlart
Normal-Strahl
• Antikalk Funktion

Brauseschlauch
• 1/2" x 150 cm

Brauseschlauch
• 1/2" x 50 cm, Zum Anschluss an eine Duscharmatur

Umsteller 1/2"
Verchromt
Durchflussmenge bei 3 bar:
Kopfbrause: 18,0 l/min
Handbrause: Normal-Strahl: 11,0 l/min






Weitere Informationen:
Gewicht:
2,319 kg
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause, conmetall kopfbrause
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 36,38*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 47,29*
€ 61,97*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.