Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel
Sonnensegel
Artikel-Nr.:
     400-2323401
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     31202
EAN/GTIN:
     4046806128919
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel quadratisch
sonnensegel pvc
windhager sonnensegel

Sonnensegel


Sie benötigen einen schattigen Ort zum Entspannen in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon? Dieses Sonnensegel ist sowohl eine praktische als auch eine dekorative Ergänzung zu Ihrem Außenbereich.

Das quadratische Sonnensegel mit seinem UV-beständige Gewebe schützt vor Sonnenwärme und verringert das Risiko von Sonnenbrand, während die offen gewebte Struktur Sonnenlicht durchlässt. Darüber hinaus schützt Sie die wasserdichte Beschichtung Sie und Ihre Gäste vor kleinen Regenschauern.
- Farbe: Schilf, - Material: Hart Polyethylen (HDPE)
1x Sonnensegel
Ausführung Quadrat
Größe 4 x 4m
Farbe Schilf
Material Hart-Polyethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schilf
Gewicht:
3,6 kg
Material:
Hart Polyethylen (HDPE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.