Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel
Sonnensegel
Artikel-Nr.:
     400-2323413
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     31208
EAN/GTIN:
     4046806128971
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel pvc
windhager sonnensegel

Sonnensegel


Sie benötigen einen schattigen Ort zum Entspannen in Ihrem Garten oder auf Ihrem Balkon? Dieses Sonnensegel ist sowohl eine praktische als auch eine dekorative Ergänzung zu Ihrem Außenbereich.

Das dreieckige Sonnensegel mit seinem UV-beständige Gewebe schützt vor Sonnenwärme und verringert das Risiko von Sonnenbrand, während die offen gewebte Struktur Sonnenlicht durchlässt. Darüber hinaus schützt Sie die wasserdichte Beschichtung Sie und Ihre Gäste vor kleinen Regenschauern.
- Breite: 360, - Farbe: Schilf, - Gewicht: 0,9 kg, - Höhe: 360, - Länge: 360, - Material: Polyethylen (PE)
1x Sonnensegel
Ausführung Dreieck
Größe 3,6 x 3,6m
Farbe Schilf
Material Polyethylen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schilf
Gewicht:
0,9 kg
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
360
Breite:
360
Höhe:
360
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.