Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrill Virginia 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasgrill Virginia 3
Gasgrill Virginia 3
Gasgrill Virginia 3
Gasgrill Virginia 3
Gasgrill Virginia 3
Artikel-Nr.:
     400-2323497
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     846511
EAN/GTIN:
     4046806128247
Suchbegriffe:
Gasgrill
gasgrill enders
gasgrill

Gasgrill Virginia 3


Egal ob ein gemütlicher Grillabend mit der Familie oder mit Freunden und Bekannten: der Gasgrill Virginia 3 macht jedes Grillen zum entspannten Vergnügen! Der edle Gasgrill steht für eine extrem lange Nutzungsdauer in Kombination mit hochwertiger Verarbeitung. Grillen war noch nie so schön! 

Aufgrund seiner umfangreichen Ausstattung sollten Sie jetzt zugreifen: 

  • TURBO ZONE: erreicht turboschnell Temperaturen über 400 C am Rost für scharfes Anbraten
  • HEAT RANGE: konstante Temperaturen für Niedrig und Hochtemperaturgaren
  • emaillierter Gussrost mit eigenem Rost in Rost System
  • Kocher mit Abdeckplatte in Seitenablage integriert
  • PanoVision Sichtfenster für freie Sicht auf das Grillgut
  • 3 stufenlos regulierbare Edelstahlbrenner für kraftvolles, direktes und indirektes Grillen
  • Großvolumige, doppelwandige Garhaube aus Edelstahl mit integriertem Thermometer

- Befeuerungsart: Gas, - Brenner: 3: 2 x 3,5 kW / 1 x 4,2 kW, - Farbe: Edelstahl, - Gasflasche: 11 kg Gasflasche (im Unterschrank verstaubar), - Gewicht: 43 kg, - Grillfläche: 2: 62x43 cm (LxB) / 2.709 cm², - Grillrost: Gussrost, - Heckbrenner: nein, - Leistung: 14,35 kW, - Maße: 134,5 x 117 x 56,5 cm (BxHxT), Arbeitshöhe: 89 cm, - Material: hochwertiger Materialmix aus Edelstahl und pulverbeschichteten Oberflächen, - Rollen: 4, - Seitenablagen: abklappbar Material: 2 / 1 / Edelstahl, - Seitenkocher: 3,15 kW, - Thermometer: Ja, - Unterschrank: Ja, - Warmhalterost: Ja, - Zündung: Piezo, - Zusatzinformationen: Sichtfenster





Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
43 kg
Material:
hochwertiger Materialmix aus Edelstahl und pulverbeschichteten Oberflächen
Weitere Suchbegriffe: Virginia 3, grillen, Mr.GARDENER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,21*
€ 508,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,76*
€ 417,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.