Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldachpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalldachpfanne
Metalldachpfanne
Metalldachpfanne
Metalldachpfanne
Metalldachpfanne
Metalldachpfanne
Artikel-Nr.:
     400-2323852
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     275959
EAN/GTIN:
     5413466945245
Suchbegriffe:
Easy Pan
Easypan
Metall Dachpfanne
Metalldachpfanne

Metalldachpfanne


EASY-Pan STANDARD: Konzept mit Metalldachpfannen im Modulsystem: 

  • Konzept mit universellen Ziegeln aus verzinkten Metalldachpfannen, bestehend aus 7 Schutzschichten
  • Für alle Typen geneigter Dächer >10°
  • Kann leicht und ohne Zuschneiden verlegt werden: 35 Ziegel in einem Arbeitsschritt (entspricht ca. 1m²) -
  • Eignet sich für kleinere Dachflächen, wie z. B. Gartenhäuser, Ferienhäuser, Carports, Garagen, Nebengebäude, Hütten …

Im Handumdrehen können 35 Ziegel umgehend verlegt werden und sorgen somit für ein schönes Ziegelprofil und ein ästhetisch perfektes Endergebnis. Jedes Easy-Pan Standard Dachelement umfasst 5 Ziegel in der Breite und 7 Ziegel in der Höhe. Dank des spezifischen Designs (35 Ziegel pro Element) kann es an alle Dacharten angepasst werden. 
Die Dachelemente können sowohl in der Breite als auch in der Höhe ohne Sägen oder Zuschneiden überlappend angeordnet werden.


- Breite: 86, - Gewicht: 5,18 kg, - Länge: 113, - Material: verzinktes Metall mit granulierter Oberschicht, - Produktart: Bedachung
1 Metalldachpfanne
Farbe Schiefer



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,18 kg
Material:
verzinktes Metall mit granulierter Oberschicht
Länge:
113
Breite:
86
Weitere Suchbegriffe: Ziegel, Dachziegel, Modulsystem, Gartenhaus, Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.