Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jute Bindedraht 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jute Bindedraht 10m
Jute Bindedraht 10m
Artikel-Nr.:
     400-2328548
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     7477
EAN/GTIN:
     9003117074774
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht

Jute Bindedraht 10m


Jutedraht für natürliche Bindearbeiten

Der mit Jute umwickelte Stahldraht ist ein natürliches Allroundtalent für diverse Bindearbeiten rund um Haus und Garten. Kletterpflanzen lassen sich schonend und dennoch stabil festbinden. Kein Knoten, kein Tackern – einfach die benötigte Länge abschneiden und die Enden des Jutedrahts miteinander verdrehen. Auch für Trockengestecke, Blumenkränze und saisonale Tischdekorationen einsetzbar.  

Länge
10 m







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,056 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.