Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel Teneriffa, quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel Teneriffa, quadratisch
Sonnensegel Teneriffa, quadratisch
Sonnensegel Teneriffa, quadratisch
Artikel-Nr.:
     400-2329312
Hersteller:
     Xaver Schneider Schirmfabrik
Herst.-Nr.:
     233-02
EAN/GTIN:
     4000570233026
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel quadratisch

Sonnensegel Teneriffa, quadratisch


Die neuen Sonnensegel von Schneider bieten eine schöne Alternative zu einem Sonnenschirm für Ihre Terrasse oder Ihren Balkon.
Mit einem Sonnensegel holen Sie sich einen cleveren Schattenspender, der sich flexibel an fast jedem Ort anbringen und nach der Saison platzsparend einlagern lässt.
Besondere Merkmale
Die Kantenlänge des gleichschenkligen Sonnensegels beträgt jeweils ca. 360 cm oder 500 cm und ist damit ideal um eine größere Sitzecke zu beschatten. Gleichzeitig wird Ihnen ein UV-Schutz von ca. 90 % geboten.
Das hochwertige und reißfeste HDPE-Gewebe mit ca. 185 g/m² Stoffstärke ist verrottungsfest, hoch lichtecht, wasserabstoßend, sowie wind- und wasserdurchlässig.
Der Randsaum ist verstärkt und damit reißfest und besonders stabil.
Die gute Passform durch die konvexen Kanten erhöht die Stabilität des Segels zusätzlich und verhindert, dass sich schwere Wassersäcke bilden können.
Lieferumfang
Das Sonnensegel wird montagefertig mit 3 Befestigungsringen aus Edelstahl und 3 Befestigungsseilen mit je ca. 1,5 m geliefert.
Alternativ können Sie auch andere Befestigungsmöglichkeiten erwerben: D-Schäkel (Art. 250-20), Halte-Öse (Art. 250-30), Ösen-Schraube (Art. 250-40), Karabinerhaken (Art. 250-50) und Spann-Anker (Art. 250-10) zum Abspannen.
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Sonnensegel haben, empfehlen wir das Sonnensegel bei heftigem Wind, Gewitter, Sturm und Unwetter abzunehmen.


Größe 500x500cm
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
4,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Garten, Gartenmöbel, Schneider, Teneriffa, quadratisch, 500x500, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.