Sonnensegel Teneriffa, quadratisch
Die neuen Sonnensegel von Schneider bieten eine schöne Alternative zu einem Sonnenschirm für Ihre Terrasse oder Ihren Balkon.
Mit einem Sonnensegel holen Sie sich einen cleveren Schattenspender, der sich flexibel an fast jedem Ort anbringen und nach der Saison platzsparend einlagern lässt.
Besondere Merkmale
Die Kantenlänge des gleichschenkligen Sonnensegels beträgt jeweils ca. 360 cm oder 500 cm und ist damit ideal um eine größere Sitzecke zu beschatten. Gleichzeitig wird Ihnen ein UV-Schutz von ca. 90 % geboten.
Das hochwertige und reißfeste HDPE-Gewebe mit ca. 185 g/m² Stoffstärke ist verrottungsfest, hoch lichtecht, wasserabstoßend, sowie wind- und wasserdurchlässig.
Der Randsaum ist verstärkt und damit reißfest und besonders stabil.
Die gute Passform durch die konvexen Kanten erhöht die Stabilität des Segels zusätzlich und verhindert, dass sich schwere Wassersäcke bilden können.
Lieferumfang
Das Sonnensegel wird montagefertig mit 3 Befestigungsringen aus Edelstahl und 3 Befestigungsseilen mit je ca. 1,5 m geliefert.
Alternativ können Sie auch andere Befestigungsmöglichkeiten erwerben: D-Schäkel (Art. 250-20), Halte-Öse (Art. 250-30), Ösen-Schraube (Art. 250-40), Karabinerhaken (Art. 250-50) und Spann-Anker (Art. 250-10) zum Abspannen.
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Sonnensegel haben, empfehlen wir das Sonnensegel bei heftigem Wind, Gewitter, Sturm und Unwetter abzunehmen.
Größe 500x500cm
Farbe terracotta