Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschrückwand DecoDesign, Kalksteinoptik hell, 100x255cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duschrückwand DecoDesign, Kalksteinoptik hell, 100x255cm
Duschrückwand DecoDesign, Kalksteinoptik hell, 100x255cm
Artikel-Nr.:
     400-2329580
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     EP19010253704
EAN/GTIN:
     4060991064340
Suchbegriffe:
Duschkabine
Duschkabinenrückwand
Duschrückwand
duschkabine breite 1meter

Duschrückwand DecoDesign, Kalksteinoptik hell, 100x255cm


Diese fugenlose Wandverkleidung mit hochglänzender Oberfläche lässt jedes Bad in einem völlig neuen Look erstrahlen.
Trotz ihrer edlen Beschaffenheit erweist sich die Duschrückwand zudem als überaus robust und unempfindlich gegenüber Kratzern, Sonnenlicht und Hitze bis zu 80 °C.
Darüber hinaus überzeugt das Produkt bereits bei der Montage: Dank der ausführlichen Anleitung ist die Anbringung unkompliziert und rasch erledigt; Sie können die DecoDesign Platten schon nach wenigen Stunden bewundern. Außerdem verursacht die Montage der Wandverkleidung von Schulte kaum Schmutz oder Lärm.
Ebenso zeitsparend fällt die alltägliche Reinigung und Pflege der beschichteten Dekorplatten aus. An dieser Stelle profitieren Sie erneut von der fugenlosen Oberfläche, da diese generell schmutzbeständig sowie wasserbeständig ist und sich leicht ohne aggressive Reiniger säubern lässt.
- Breite: 1050, - Farbe: marmor hell, - Gewicht: 22 kg, - Glasdekor: Kalkstein-hell, - Höhe: 2600, - Länge: 30, - Material: Aluminiumverbundplatte, - Produktart: Duschrückwand, - Serie: DecoDesign Hochglanz
DecoDesign Duschrückwand, Fixierklebeband, Unterlegkeile, Montageanleitung und Garantiepass




Weitere Informationen:
Farbe:
marmor hell
Gewicht:
22 kg
Material:
Aluminiumverbundplatte
Länge:
30
Breite:
1050
Höhe:
2600
Weitere Suchbegriffe: Alternative zur Fliese, Rückwand, Badrückwand, DecoDesign, Aluminiumverbundplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,72*
€ 607,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,06*
€ 503,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.