Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Husse für Bistro-Stehtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Husse für Bistro-Stehtisch
Husse für Bistro-Stehtisch
Artikel-Nr.:
     400-2331116
Hersteller:
     Jürgen Westerholt
Herst.-Nr.:
     2213-03
EAN/GTIN:
     4017265022834
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Husse für Bistro-Stehtisch


Mit dieser Strechhusse machen sie schnell und einfach aus jedem Stehtisch eine festliche Angelegenheit und ist somit sehr gut geeignet für Gartenpartys, Geburtstage, Messen, Kundenempfänge etc. Die Stretchhusse wird einfach über die Tischplatte gezogen, nach unten gestreift und über die Füße des Stehtisches gespannt. Sie sitz perfekten und faltenfreien.
- Material: 90% Polyester, 10% Elasthan, - Produktart: Husse

Farbe bordeaux



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
90% Polyester, 10% Elasthan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.