| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2331232 Herst.-Nr.: 5000530 EAN/GTIN: 4051661018008 |
| |
|
| | |
| Klebepistole EG212 mit 24 Sticks Erleben Sie höchsten Mehrwert mit unserem EG212 Klebepistolen-Set, das 4 Sorten hochwertigen Klebers enthält! Mit 24 mitgelieferten Klebesticks, die auf verschiedene Materialien zugeschnitten sind, eröffnen sich unzählige Möglichkeiten: - 6 Stück für Papier und Pappe
- 6 Stück für PVC und Kabel
- 6 Stück für Leder
- 6 Stück für Holz
Diese vielseitige Klebepistole überzeugt nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die hohe Leistung und der Vorschubhebel mit Softgrip ermöglichen eine äußerst komfortable Anwendung. Mit insgesamt 4 Sorten hochwertigem Kleber, der für alle gängigen Anwendungen geeignet ist, sind Sie bestens ausgerüstet. Die mitgelieferten 24 Klebesticks entsprechen 350 g Kleber. Die praktische Stehblister-Verpackung macht die Lagerung und Platzierung spielend einfach. Die EG212 Klebepistole bietet Ihnen nicht nur eine komfortable Anwendung, sondern auch eine ausbalancierte Handhabung. Die Schmelzkammer aus Aluminium gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Mit einer Leistung von 20(200) Watt und einem Eurostecker erfüllt sie höchste Ansprüche an Effizienz und Flexibilität. Entdecken Sie die Welt der Kreativität und Vielseitigkeit mit dem EG212 Klebepistolen-Set. Sichern Sie sich noch heute dieses umfangreiche Paket und starten Sie Ihre Projekte mit Zuversicht! - Durchmesser Schmelzkleber: 12mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,53* | € 22,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,21* | € 23,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,52* | € 24,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,99* | € 24,95* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,46* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|