Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2336340 Herst.-Nr.: 14602-61 EAN/GTIN: 4078500054126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Regenfasspumpe 2000/2 18V P4A Ready-To-Use Set Mit der Akku-Regenfasspumpe 2000/2 18V P4A lässt sich das kostenlose Regenwasser aus der Tonne nutzen, um den Garten mit Spritzen, Brausen oder Regnern zu bewässern. Das abgewinkelte Teleskoprohr ist höhenverstellbar. Mit dem Regulier- und Absperrventil kann die durchlaufende Wassermenge individuell eingestellt werden. Egal, wo die Regentonne steht oder wo sich der nächste Stromanschluss befindet, dank Lithium-Ionen Akku ist die Pumpe flexibel in der Handhabung. Mit drei Leistungsstufen lässt sich die Pumpenleistung flexibel auf die jeweiligen Bewässerungsaufgaben anpassen. Die Pumpe ist auch zur Entwässerung geeignet. Akku und Ladegerät sind im Set enthalten. Die Energie liefert ein 18 V System Akku der Power for All Alliance, basierend auf der Technologie von Bosch. Dieser passt in eine Vielzahl anderer Gartengeräte von , kann aber auch markenübergreifend mit zahlreichen weiteren Produkten aus der Allianz rund um das gesamte Zuhause verwendet werden. Der Standfuß mit integriertem Filtersystem verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln. Integrierte Trockenlaufsicherung. Das Teleskoprohr lässt sich nach dem Betrieb zusammenfahren und dient gleichzeitig als Griff. Der Akku lässt sich direkt an der Pumpe befestigen und bildet somit eine kompakte Einheit für den Transport. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Regenfasspumpen, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, regenfasspumpe gardena, regenfasspumpen, tauchpumpe 20m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,54* | € 188,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,93* | € 188,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,01* | € 206,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,76* | € 213,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 179,13* | € 217,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|