Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Grillbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bambus Grillbürste
Bambus Grillbürste
Artikel-Nr.:
     400-2341987
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8946H
EAN/GTIN:
     4046806128322
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grill bürste

Bambus Grillbürste


Die Bambus-Grillbürste reinigt Grillrost und Co. besonders nachhaltig.
- Breite: 6, - Farbe: natur, - Gewicht: 0,175 kg, - Höhe: 4, - Länge: 30, - Material: Bambus





Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
0,175 kg
Material:
Bambus
Länge:
30
Breite:
6
Höhe:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.