| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2344524 Herst.-Nr.: 4170429 EAN/GTIN: 4006825651270 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Klarwasserpumpe GE-PP 18 RB Li - Solo Die Akku-Tauchdruck- und Regenfasspumpe GE-PP 18 RB Li ist ein leistungsstarkes Mitglied der hochwertigen Power X-Change-Familie. Die Pumpe kann flexibel eingesetzt werden, sowohl in Zisternen oder Brunnen, im Regenwasserbehälter oder auch nur einfach zum aus- oder umpumpen. Ideal zur Gartenbewässerung unabhängig vom Stromnetz und leistungsstark mit über 2bar Förderdruck. Ausgestattet mit einem stufenlos teleskopierbaren Verlängerungsrohr mit flexiblen Wasseranschluß, Halterung und separater spritzwassergeschützter Batteriebox mit Einhängevorrichtung und Wandbefestigung, incl. praktischer Kabelaufbewahrung. Für den Betrieb ist ein 18V-PXC-Akku notwendig, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. - Gewicht: 3,89 kg, - Leistung: 18 V, - Max. Druck: 2,0 bar, - Max. Eintauchtiefe: 4 m, - Max. Förderhöhe: 20 m, - Max. Fördermenge: 3000 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,89 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 64,02* | € 81,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 69,49* | € 88,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 76,03* | € 95,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 78,11* | € 97,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,57* | € 107,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|