| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2344525 Herst.-Nr.: 4181500 EAN/GTIN: 4006825651379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 Li - Solo Die Akku-Klarwasserpumpe GE-SP 18 Li ist ein leistungsstarkes Mitglied der hochwertigen Lithium-Ionen-betriebenen Power X-Change-Familie. Die Pumpe kann flexibel eingesetzt werden, überall dort wo Wasser gefördert werden soll ohne Anbindung an die Stromversorgung. Hervorragend geeignet zum aus- oder umpumpen von Klarwasser bis zu 5.000 lfr.. pro Stunde durch den leistungsstarken Motor. Die Pumpe ist ausgestattet mit einer langen Kabelverbindung zu der separaten spritzwassergeschützten Batteriebox mit Einhängevorrichtung, Wandbefestigung und praktischer Kabelaufbewahrung. Für den Betrieb ist ein 18V-PXC-Akku notwendig, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich. - Gewicht: 3,35 kg, - Leistung: 18 V, - Max. Druck: 0,8 bar, - Max. Eintauchtiefe: 4 m, - Max. Festkörpergröße: 0 mm, - Max. Förderhöhe: 8 m, - Max. Fördermenge: 5000 L/h, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 54,69* | € 70,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 65,39* | € 85,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 73,00* | € 91,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 75,38* | € 94,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 80,60* | € 101,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|