Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E
Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E
Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E
Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E
Artikel-Nr.:
     400-2344541
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3404369
EAN/GTIN:
     4006825655278
Suchbegriffe:
Benzin-Mäher
Benzin-Rasenmäher
Benzinmäher
Benzinrasenmäher

Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E


Der Benzin-Rasenmäher GC-PM 46/4 S HW-E ist ein robuster und leistungsstarker Mäher, der sich beim Pflegen ausgedehnter Rasenflächen als zuverlässiger Helfer für jeden ambitionierten Hobbygärtner erweist. Sein kraftvoller luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor liefert ein hohes Drehmoment, mit dem sich auch dichter, hoher Bewuchs zügig bearbeiten lässt. Besonders komfortabel lässt er sich durch die Elektro-Start-Funktion einfach und schnell starten. Das robuste Gehäuse besteht aus formschönem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Dieser Mäher wird für Rasenflächen bis 1.400 m² empfohlen.
- Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: -, - Akkutechnologie: -, - Auswurfart: Fangkorb, - Breite: 56,4, - Empfohlene Rasenfläche: 1400 m², - Fangbehältervolumen: 70 L, - Füllstandsanzeige: Ja, - Gewicht: 37,6 kg, - Griffverstellung: Ja, - Höhe: 42, - Hubraum: 146 cm³, - Integrierter Tragegriff: Nein, - Kraftstoff: Benzin, - Länge: 88,3, - Leistung: 2 kW, - Mulchfunktion: Nein, - Radantrieb: Ja, - Raddurchmesser hinten: 280 mm, - Raddurchmesser vorne: 204 mm, - Rasenkamm: Ja, - Schnittbreite: 46 cm, - Schnitthöhe: 30-80 mm, - Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen | 30-80 mm | Zentral, - Seitlicher Auswurf: Nein, - Starterart: Benzin





Weitere Informationen:
Gewicht:
37,6 kg
Länge:
88,3
Breite:
56,4
Höhe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,50*
€ 514,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,77*
€ 494,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,19*
€ 422,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.