| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2345431 Herst.-Nr.: 4514145 EAN/GTIN: 4006825649550 |
| |
|
| | |
| Akku-Lampe TE-CL 18/2500 LiAC-solo Die Einhell Akku-Lampe TE-CL 18/2500 LiAC - Solo bringt mit 2.500 Lumen Licht ins Dunkel, als Mitglied der Power X-Change-Familie können zudem alle Akkus der Systemfamilie mit der Leuchte kombiniert werden. Dank der 7 leuchtstarken LEDs mit insgesamt 2.500 Lumen Lichtstrom und 6.500 K Lichttemperatur ist die Akku-Lampe nicht nur heller, sondern auch robuster und stoßunempfindlicher als eine vergleichbare Halogen-Lampe. Zwei Helligkeitsstufen sorgen für die ideale Ausleuchtung, eine Stativfixierung ist durch das 1/4"-Stativgewinde möglich. Flexibel bei der Nutzung ist die Lampe durch das schmale, leichte Design und den ergonomischen Griff mit Softgrip. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Merkmale- Mitglied der Power X-Change Familie - 7 leuchtstarke LED´s mit insgesamt 2500 Lumen Lichtstrom - 6500 K Lichttemperatur ermöglichen einen hellen Arbeitsbereich - Breite: 11, - Farbe: Schwarz- Rot, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 6500 K, - Gewicht: 0,94 kg, - Höhe: 15,5, - Länge: 25, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2500 lm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz- Rot | Gewicht: | 0,94 kg | Länge: | 25 | Breite: | 11 | Höhe: | 15,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,61* | € 80,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,50* | € 80,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 64,93* | € 81,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,13* | € 84,92* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,86* | € 94,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|