| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2347566 Herst.-Nr.: 2347145 EAN/GTIN: 4006825652086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Nass-Trockensauger TC-VC 18/15 Li-Solo Der Einhell Akku-Nass-Trockensauger TC-VC 18/15 Li-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie, der flexibel kombinierbaren Systemfamilie von Einhell. Der stoßfeste 15 l-Kunststoffbehälter ist ein Leichtgewicht. 4 Rollen sorgen für eine einfache Handhabung. Das Schlauchsystem mit 36mm bietet hohen Luft-/Schmutzdurchsatz, der Blasanschluss dient dem Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen. Eine praktische Halterung hält das Zubehör sauber geordnet in Griffweite. Ein 1, 50m-Plastiksaugschlauch mit 3-tlg. Verlängerungsrohr, Kombidüse für Teppich-/Glattböden, Fugendüse, Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack sind in der Lieferung inklusive. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich. - Akkukapazität: empfohlen mindestens 2,5 Ah, - Akkuspannung: 18V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Behältervolumen netto: 15 L, - Gewicht: 4,5 kg, - Kabellänge: -, - Max. Flächenleistung: -, - Nennfördermenge: -, - Reinigungsleistung pro Akkuladung: -, - Reinigungsmitteltank: -, - Saugleistung: max. 80 mbar, - Schalldruckpegel: 72 dB (A), - Schlauchlänge: 1,5 m, - Staubklasse: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, einhell akku-handstaubsauger, akku handsauger, trockensauger 15 l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 45,34* | € 59,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 49,70* | € 64,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 48,65* | € 64,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 58,36* | € 77,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 61,04* | € 79,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|