| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2351635 Herst.-Nr.: WU9877050 EAN/GTIN: 4004849877058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gärtnerspaten Edelstahl - Blatt mit Trittkante aus Edelstahl, gehärtet und hochglanzpoliert - Arbeitsbreite: 180 mm - Schwanenhalsdülle - T-Stiel aus Eschenholz - FSC® 100% - Gesamtlänge: 1150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |