Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagen zu Festzeltgarnitur 3tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagen zu Festzeltgarnitur 3tlg.
Auflagen zu Festzeltgarnitur 3tlg.
Artikel-Nr.:
     400-2354137
Hersteller:
     GARDAMO
Herst.-Nr.:
     L91444
EAN/GTIN:
     4055938421171
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur

Auflagen zu Festzeltgarnitur 3tlg.



- Bankauflagen sind mit elastischen Halteschlaufen zum Befestigen
- Material: 50 % Baumwolle / 50% Polyester
- Ausführung: passend für Bank, - Farbe: hellgrau, - Füllung: Schaumstoff, - Maße: ca. 220x25x5cm, - Material: Baumwolle/Polyester

Ausführung hellgrau



Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Gewicht:
0,89 kg
Material:
Baumwolle/Polyester
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, bierbankgarnitur, Auflagen Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.