Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Festzeltgarnitur"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Festzeltgarnitur | |  | Festzeltgarnitur - praktische Sitzgelegenheiten für Feste und Feiern
Die Festzeltgarnitur trägt ihren Namen von ihrer hauptsächlichen Verwendung, denn sie ist verbreitet in Festzelten anlässlich von Schützen- und Volksfesten anzutreffen. Diese stabilen und praktischen Möbel stellen eine platzsparende Einrichtung dar, die in keinem Unternehmen fehlen sollte, denn ihr Einsatz bietet sich zu vielen Gelegenheiten an.
Festzeltgarnitur in gastronomischen Betrieben
Die Festzeltgarnitur ist auch bekannt unter dem Namen Biertischgarnitur oder Biergartengarnitur. Bis zu zehn Personen finden an einer solchen, zusammenklappbaren Festzeltgarnitur Platz. In gastronomischen Betrieben wird regelmäßig eine größere Anzahl dieser Tisch-Kombinationen vorgehalten, um damit im Sommer den Biergarten auszustatten oder um für einen größeren Platzbedarf zusätzliche Tische und Bänke zur Verfügung stellen zu können. Neben Gaststätten, Cafés und Restaurants stellen Catering-Firmen, Party- und Buffet-Dienste sowie Getränkevertriebe ihren Kunden häufig Festzeltgarnituren leihweise zur Verfügung, wenn sie sie mit Speisen und Getränken für Feiern und Veranstaltungen beliefern. Da die Festzeltgarnitur gerade in den Frühjahrs- und Sommermonaten für Veranstaltungen im Freien und in Festzelten sehr beliebt ist, sind die Angebote der im Verleih befindlichen Bierzeltmöbel zu dieser Zeit häufig ausgebucht.
Ausstattung für Betriebs- und Firmenfeste - Festzeltgarnitur
In Handels- und Handwerksbetrieben ist die Festzeltgarnitur ein beliebtes Ausstattungsutensil für Firmen-Feierlichkeiten wie Betriebsfeste oder öffentliche Veranstaltungen. Insbesondere bei Präsentationen neuer Modelle oder Fertigungstechniken wird regelmäßig ein größeres Publikum eingeladen und bewirtet. Sitzgelegenheiten und Tische zählen zu den wichtigsten Ausstattungsgegenständen bei solchen Gelegenheiten. Aus diesem Grund ist es für kleine und mittelständische Betriebe, aber auch für größere Unternehmen sinnvoll, über eine ausreichende Anzahl an eigenen Festzeltgarnituren zu verfügen. Auf diese Weise sind die Unternehmen unabhängig vom begrenzten Angebot an Miet-Garnituren.
Die typische Festzeltgarnitur
Die typische Festzeltgarnitur besteht aus einem Biertisch mit einer stabilen Holzplatte und einem Metalluntergestell, das sich leicht zusammenklappen lässt, sowie aus zwei Bierbänken, die mit passenden Holzsitzflächen und einem Metallgestell mit derselben Klappmechanik ausgestattet sind. Üblicherweise sind die Tische der Bierzeltgarnituren 220 Zentimeter lang und 50 bis 80 Zentimeter breit.
Gelegentlich sind die Bänke mit bequemen Rückenlehnen versehen. Durch den Klappmechanismus lassen sich die Biertische und Bierbänke flach zusammenlegen und aufeinander stapeln. Auf diese Weise lassen sie sich platzsparen lagern, wenn sie nicht benötigt werden. Ein schöneres Design und einen höheren Komfort bietet die Festzeltgarnitur, die mit passenden Sitzauflagen und einem Biertischhussenset ausgestattet ist.
|
|