| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2354211 Herst.-Nr.: K98065 EAN/GTIN: 4019111023804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sola Klapptisch - Stahlgestell in anthrazit - Tischplatte HPL in dark stone - ein Bein mit Höhenausgleich - klappbar - gastrogeeignet - made in Germany - Unterschubhöhe: 69 cm - Ausführung: Klapptisch, höhenverstellbar, - Farbe: grau, - Form: rechteckig, - Maße: 140x90x71cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: HPL, - zusammenklappbar: Ja Größe 140x90 cm Farbe anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Gewicht: | 24 kg | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |