| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2360873 Herst.-Nr.: TECB3459 EAN/GTIN: 4035300009367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARIELLI NEW Brause-Garnitur 4S+WS chrom Brausegarnitur ARIELLI NEW Handbrause ARIELLI NEW, 4 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Massagestrahl, Mit Wasserstopp-Funktion, Kopfdurchmesser: 80 mm, Mit Antikalk-Funktion, ½“ Anschlussgewinde, Für Durchlauferhitzer geeignet, Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung, Edelstahl Brauseschlauch, 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus, Länge: 150 cm, Innendurchmesser: 7,3 mm, Platzdruck 8 bar / 70 °C, Zugfestigkeit: 50 kg, Brausewandstange ANDALI, Länge: 60 cm, Rohrdurchmesser: 24,5 mm, Mit Befestigung, Mit Drucktastenschieber (TECB3455), Farbe: verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,834 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,32* | € 21,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 27,23* | € 37,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|