Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausegarnitur "Arielli New"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECB3459
TECB3459
TECB3459
TECB3459
TECB3459
TECB3459
TECB3459
Artikel-Nr.:
     4588-TECB3459
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECB3459
EAN/GTIN:
     4035300009367
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Brausegarnitur ARIELLI NEW
Handbrause ARIELLI NEW, 4 Strahlarten: Normal-, Soft-, Massage-, Normal-/Massagestrahl, Mit Wasserstopp-Funktion, Kopfdurchmesser: 80 mm, Mit Antikalk-Funktion, ½“ Anschlussgewinde, Für Durchlauferhitzer geeignet, Mit Wasserspareinsatz und separater Dichtung, Edelstahl Brauseschlauch, 1/2“ Überwurfmutter x 1/2“ Konus, Länge: 150 cm, Innendurchmesser: 7,3 mm, Platzdruck 8 bar / 70 °C, Zugfestigkeit: 50 kg, Brausewandstange ANDALI, Länge: 60 cm, Rohrdurchmesser: 24,5 mm, Mit Befestigung, Mit Drucktastenschieber (TECB3455), Farbe: verchromt
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, duscharmaturen edelstahl, brausegarnitur, handbrause-set, brause-set, handbrause-garnitur, brause-garnitur, dusch-brause, bade-brause, duschkopf-set, brause-kopf, waschbrause, wellness-brause, wellness-dusche, dusche, badewanne, dusch-system, wand-stange, brause-system, chrom, verchromt, 1/2-zoll, design, hochwertig, qualität, sanitär-zubehör, bad-zubehör, strahlfunktion-en, strahlart-en, kunststoff, abs, durchlauf-erhitzer, durchlauferhitzer-geeignet, wassersparend, anti-kalk, silikonnoppen, brause-schlauch, dusch-schlauch, ersatzschlauch, metallschlauch, kunststoffschlauch, verbindungsschlauch, bade-armatur, dusch-armatur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,08*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 38,08*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 63,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.