Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C
Artikel-Nr.:
     400-2365133
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5101
EAN/GTIN:
     4059952523255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C


Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C, Der GSB 18V-150 C Professional ist ein cleverer Schlagbohrschrauber mit einzigartiger Kraft und Kontrolle für leichtes, flexibles Arbeiten. Er eignet sich perfekt zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren und ermöglicht extrem schnellen Arbeitsfortschritt dank außergewöhnlich leistungsstarker ProCORE18V-Akkus und eines bürstenlosen Motors mit BITURBO-Technologie bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Seine raffinierte Electronic Angle Detection gewährleistet bei langen Schrauben immer den richtigen Winkel, und seine zuschaltbare KickBack Control für die Arbeit mit Lochsägen verringert das Risiko plötzlicher Rotation um die Achse, wenn das Werkzeug verklemmt. Dank Metallbohrfutter und Metallgetriebe ist der Schlagbohrschrauber jederzeit extrem zuverlässig und robust, wenn es wirklich darauf ankommt. Er ist die ideale Wahl zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren in verschiedenen Materialien wie Holz, Metall und Mauerwerk. Der Bohrschrauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y); Karton
- Breite: 30,6, - Gewicht: 2,171 kg, - Höhe: 9,9, - Länge: 40,5, - Produktart: Schlagbohrschrauber
im Karton, Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,171 kg
Länge:
40,5
Breite:
30,6
Höhe:
9,9
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 238,42*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 206,70*
€ 238,43*
€ 4,90*
ab € 205,17*
€ 238,99*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 210,45*
€ 241,46*
Lager 400
4
Frei Haus
ab € 302,46*
€ 338,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,80*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,89*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,71*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,46*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,54*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,98*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.