| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2381864 Herst.-Nr.: 945145 EAN/GTIN: 4007141094789 |
| | |
|
| | |
| Holzpaste Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz. Die Farben sind im Bedarfsfall untereinander mischbar. Mit CLOU® Holzpaste ausgebesserte Stellen können geschliffen, gehobelt, gefeilt, gesägt, gebohrt sowie gebeizt und lackiert werden. Trittfest. Zur Ausbesserung von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen und Kerben im Holz. Geeignet für Möbel, Türen, Parkett, Vertäfelungen, Balken, Verbretterungen usw. Für Parkett / Laminat geeignet. - Farbton: Eiche, - geeigneter Untergrund: Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein., - Gewicht: 0,185 kg, - Inhaltsangabe: 0,15KG 1 Stück á 150g Farbe Eiche Menge 150g-Dose Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,185 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 4,19* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 6,27* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 4,71* | € 6,69* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 7,63* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,27* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|