Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Tapezierbürste 24 x 6,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Tapezierbürste 24 x 6,5cm
FSC Tapezierbürste 24 x 6,5cm
Artikel-Nr.:
     400-2386787
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     345047
EAN/GTIN:
     4046806016186
Suchbegriffe:
Tapetenbürste
Tapezierbürste
tapetenbürste

FSC Tapezierbürste 24 x 6,5cm


Tapezierbürste zum Andrücken von Tapetenbahnen.
- Breite: 75, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,21528 kg, - Höhe: 50, - Länge: 270, - Material: Holz, - Produktart: Tapezierbürste
1 Tapezierbürste




Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,21528 kg
Material:
Holz
Länge:
270
Breite:
75
Höhe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.