| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2389436 Herst.-Nr.: 43187 EAN/GTIN: 4046805505940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stapelsessel SANOGO Bequem sitzen. Aluminium-Gestell, matt anthrazit, Kunststoffgeflecht silbergrau, stufenlos verstellbare Rückenlehne, stapelbar. Ca. B 59 x H 110 x T 69 cm. 8x2mm doppeltes halbrundes Korbgeflecht grau/anthrazit - Gestellfarbe: Anthrazit, - Maße: B59 x T69 x H110cm, - Material: Rahmen Aluminium, - Stapelbar: Ja, - zusammenklappbar: Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 6,3 kg | Material: | Rahmen Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |