Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsessel "Somerville", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsessel "Somerville", natur
Klappsessel "Somerville", natur
Artikel-Nr.:
     400-2389439
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916998
EAN/GTIN:
     4046806169981
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Klappsessel "Somerville", natur



- Breite: 110, - Gestellfarbe: natur, - Gewicht: 12,5 kg, - Höhe: 62, - Länge: 75, - Material: 100% Teak FSC, - Max. Belastbarkeit: 120kg, - mit Armlehnen: Ja, - Produktart: Klappsessel, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Material:
100% Teak FSC
Länge:
75
Breite:
110
Höhe:
62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.