Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank Paolo, Eukalyptus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenbank Paolo, Eukalyptus
Gartenbank Paolo, Eukalyptus
Artikel-Nr.:
     400-2389451
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     916991
EAN/GTIN:
     4046806169912
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Gartenbank Paolo, Eukalyptus


2-Sitzer Gartenbank aus FSC-zertifiziertem Eukalyptusholz – Komfort und Stil für Ihren Garten. Verwandeln Sie Ihren Garten in eine Wohlfühloase mit unserer 2-Sitzer Gartenbank aus hochwertigem Eukalyptusholz. Mit einer Breite von 119 cm und einer Höhe von 90 cm bietet diese Holzbank nicht nur genügend Platz zum Sitzen, sondern auch ein angenehmes Sitzgefühl, das Ihren Rücken entlastet und optimale Erholung ermöglicht.

Hochwertige Materialien und Pflege

Unsere Gartenbank besteht aus FSC-zertifiziertem Eukalyptusholz, das für seine Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit bekannt ist. Dank regelmäßiger Behandlung mit einem speziellen Pflegeöl behält die Bank ihre Schönheit und Robustheit über Jahre hinweg. Der natürliche, beruhigende Farbton passt sich nahtlos in jedes Gartendesign ein und schafft eine entspannende Atmosphäre.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Ob für entspannte Stunden, gesellige Runden oder eine kurze Pause – diese 2-Sitzer Gartenbank ist der perfekte Ort zum Verweilen. Genießen Sie die Natur und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Die ergonomische Gestaltung sorgt dabei für höchsten Sitzkomfort.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

Mit dem Kauf dieser Gartenbank leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Das verwendete Eukalyptusholz stammt aus Wäldern, die nach den strengen Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialstandards des Forest Stewardship Council (FSC) bewirtschaftet werden. Somit können Sie sicher sein, dass Ihr Möbelstück nachhaltig produziert wurde.

Jetzt bestellen und Ihren Garten verschönern

Beenden Sie Ihre Suche nach einer schönen und günstigen Gartenbank noch heute. Bestellen Sie die 2-Sitzer Gartenbank aus Eukalyptusholz und genießen Sie bereits in wenigen Tagen die neue Attraktion in Ihrem Garten. Profitieren Sie von hoher Qualität zum fairen Preis und verleihen Sie Ihrem Außenbereich das gewisse Etwas. Nutzen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie jetzt Ihre neue Gartenbank, um Ihren Außenbereich aufzuwerten und einen gemütlichen Rückzugsort zu schaffen.


- Anzahl Sitze: 2, - Breite: 52, - Farbe: Teak, - Gewicht: 19,5 kg, - Höhe: 90, - Länge: 119, - Lehnenhöhe: 90cm, - Maße: 119 x 61,5 x 89,5cm (BxTxH), - Material: Eukalyptus, - Max. Belastbarkeit: 120kg je Sitzplatz, - Produktart: Holzbank, - Sitzfläche Maße: 111 x 48,5cm, - Sitzhöhe: 45cm, - Stapelbar: Nein, - zusammenklappbar: Nein
2-Sitzer Gartenbank Paolo, Schrauben, Aufbau- und Pflegeanleitung
Ausführung 2-Sitzer



Weitere Informationen:
Farbe:
Teak
Gewicht:
19,5 kg
Material:
Eukalyptus
Länge:
119
Breite:
52
Höhe:
90
Weitere Suchbegriffe: gartenbank teak, gartenbank, Gartenbank Paolo, Eukalyptusbank, Paolo, 2-Sitzer Gartenbank, Gartenbank Holz, Eukalyptusholz Gartenbank, FSC-zertifizierte Gartenbank, Gartenmöbel, Holzbank für Garten, wetterfeste Gartenbank, ergonomische Gartenbank, günstige Gartenbank, nachhaltige Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.