Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5
Artikel-Nr.:
     400-2391252
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152600
EAN/GTIN:
     4006825657319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5


Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 25/1/E5 erzeugt 2.100 Watt Dauerleistung und eine max. Leistung von 2.400 Watt durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Antriebsmotor. Dank Einhaltung der Emission 5-Regularien arbeitet der Viertakt-Benzinmotor emissionsarm. Zum Umsetzen des Stroms auf Endgeräte sind zwei 230V-Steckdosen inklusive Voltmeter, das die Stromspannung zeigt, vorhanden. Die AVR-Funktion (automatische Spannungsregelung) gewährt eine stabile Ausgangsleistung. Der große 15 Liter-Tank ist mit einer praktischen Füllstandanzeige für den anhaltenden Dauerbetrieb ausgerüstet. Ein Überlastschalter und eine Ölmangelsicherung sorgen für sicheren und langlebigen Betrieb. Gestartet wird der Stromerzeuger mit einem Seilzug.
- Abgabeleistung: bei 5 Min: 2300 W (230V), - Abgabespannung: 230V, - Anlasser: Reversierstarter, - AVR-Funktion: Ja, - Breite: 46,5, - Dauerleistung: 2100 W (230V), - Gewicht: 37,31 kg, - Höhe: 46, - Hubraum: 212 cm³, - Kraftstoff: Benzin, - Länge: 61, - Max. Leistung: 2400 W (230V), - Max. Motorleistung: 4,15 kW, - Motor: Viertakt, Luftgekühlt, - Motordrehzahl: 3000 min^-1, - Schallleistungspegel: 96 dB (A), - Steckdosen: 2x230V, - Zylinderzahl: 1,0





Weitere Informationen:
Gewicht:
37,31 kg
Länge:
61
Breite:
46,5
Höhe:
46
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
106
Frei Haus
ab € 266,78*
€ 319,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,63*
€ 331,28*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 354,92*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
892.00
ab € 13,57*
Sonstiges
Valpro
6200
ab € 16,00*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,53*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,15*
Sonstiges
Valpro
747.00.00-02
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.