| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2391324 Herst.-Nr.: 58106EG EAN/GTIN: 8713002581065 |
| |
|
| | |
| Sergio Dining Sessel Der Sergio Dining Stuhl der Qualitätsmarke Garden Impressions überzeugt durch sein modernes Design in Zusammenspiel mit seinem hohen Sitzkomfort und eignet sich daher optional für die Kombination mit der Lounge Gruppe. Das Gestell besteht aus hochwertigem Aluminium und ist durch die Pulverbeschichtung rostfrei. Im Lieferumfang sind zusätzlich ein Sitz- und Rückenkissen mit Reißverschluss inbegriffen, sodass sie gewaschen werden können. Es wird durch ein Klettverschluss am Rahmen des Stuhls befestigt, damit es rutschfest bleibt. - Farbe Bezug: Copper, - Gestellfarbe: Dunkelgrau, - Maße: 72,5 x 60 x 93cm, - Material: Aluminium, - mit Armlehnen: Ja, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Nein Farbe Carbon Black/Kupfer Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21,3 kg | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |