Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biola verstellbarer Stuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biola verstellbarer Stuhl
Biola verstellbarer Stuhl
Artikel-Nr.:
     400-2391329
Hersteller:
     Garden Impressions
Herst.-Nr.:
     58118EG
EAN/GTIN:
     8713002581188
Suchbegriffe:
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Gartensessel
Gartenstuhl

Biola verstellbarer Stuhl


Der verstellbare Diningstuhl Biola ist ein bequemer Stuhl. Sie können den Stuhl leicht verstellen, sodass Sie ihn sowohl als Relaxsessel als auch als Diningstuhl verwenden können. Der Stuhl kann problemlos mit allen Tischen von Garden Impressions kombiniert werden.

Verstellbarer Gartenstuhl

Der Stuhl ist komplett aus Aluminium gefertigt und mit einer schützenden Pulverbeschichtung versehen. Aluminium ist pflegeleicht und leicht. Der Stuhl kommt mit einem Sitz- und Rückenkissen und hat eine verstellbare Rückenlehne, die Sie von der Seite des Stuhls bedienen können, die Gasfeder sorgt zusätzlich dafür, dass Sie sich wunderbar entspannen können.

Der Diningstuhl Biola ist in zwei Farben erhältlich. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten!


- Farbe Bezug: Copper, - Gestellfarbe: Dunkelgrau, - Maße: 74,5 x 63 x 103cm, - Material: Aluminium, - mit Armlehnen: Ja, - Stuhlart: Hochlehner, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Nein

Farbe Carbon Black/Kupfer



Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.