Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterseil


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterseil
Polyesterseil
Artikel-Nr.:
     400-2393909
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY2702887
EAN/GTIN:
     4035300923687
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil

Polyesterseil



- 16-fach geflochten
- Ø 5,5 mm x 20 m
- Material Polyester
- UV-beständig
- Belastungsgrenze: 55 kg
- Farbe: rot-blau-weiß


Ausführung Ø5,5mmx20m, rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,342 g
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, kunststoffseil 20m, polyester seil, geflochten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,16*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,24*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,24*
€ 8,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
DY2702880
ab € 3,34*
Ähnlich
Connex
DY2702882
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.