Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterseil | 4 mm x 20 m | 16-fach geflochten | UV-beständig | DIN 83307 | Belastungsgrenze: 35 kg | Weiß/Blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Polyesterseil 4mmx20m 35kg w/bl
Polyesterseil 4mmx20m 35kg w/bl
Artikel-Nr.:
     4588-DY2702880
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     DY2702880
EAN/GTIN:
     4035300723263
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Polyester-Seil

• Stärke 4 mm
• Länge 20 m
• Weiß/Blau
• 16-fach geflochten
• UV-beständig
• Gefertigt nach DIN 83307
• Belastungsgrenze: 35 kg
• Festigkeitsverlust bei Knoten 55-60 %
• Dehnung ca. 10-15 %
• Scheuerfestigkeit: optimal


Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benötigen. CONNEX steht hierbei für Qualität und Kompetenz. Ketten und Seile in verschiedenen Ausführungen und Gurte aus besonders zugfestem Material erfüllen alle Wünsche, wenn es um Zug und Druck geht. Das passende Zubehör wie z. B. Karabinerhaken, Schellen und andere Kleinteile runden das Connex-Sortiment ab.
Weitere Suchbegriffe: Polyesterseil, kunstfaser-seil 4 mm, polyester seil, kunststoffseil 20m, Seil, Polyester, Schnur, Geflochten, DIN, 83307, Kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
DY2702887
ab € 3,41*
Ähnlich
Connex
DY2702882
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.