Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrogrill eFLOW PRO 3000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrogrill eFLOW PRO 3000W
Elektrogrill eFLOW PRO 3000W
Elektrogrill eFLOW PRO 3000W
Elektrogrill eFLOW PRO 3000W
Elektrogrill eFLOW PRO 3000W
Elektrogrill eFLOW PRO 3000W
Artikel-Nr.:
     400-2396046
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     9710
EAN/GTIN:
     4000591001628
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill

Elektrogrill eFLOW PRO 3000W


Voll auf Strom - Der Gasgrill unter den elektrischen.
Voll auf Strom: der eFLOW® PRO 2 TURBO. Er ist der Erste seiner Art und bis zum Rand ausgestattet mit innovativen Features. Unser E-Grill fährt eben nicht auf Sparflamme, sondern gibt dir direkt die volle Ladung:
TURBO ZONE™ und SWITCH GRID™. Einfach alles, was dein BBQ-Herz höher und heißer schlagen lässt. Apropos: Die zwei Heizelemente sind mithilfe LED-beleuchteter
Regler stufenlos einstellbar und ermöglichen dir direktes sowie indirektes Grillen und Backen. Was auch immer du vorhast — mit knapp 2.000 cm² Grillfläche hast du mehr als genügend Platz dafür. Und das allein obenrum, denn im Unterschrank erwarten dich weiterer Stauraum und ein zusätzlicher Ablageboden. Innen hui, außen auch noch uiuiui: Elemente aus Aluminiumguss, wie etwa Teile der Garhaube sowie die Brennkammer, verleihen dem eFLOW® nicht nur einen faszinierenden Look, sondern sorgen auch für eine enorme Stabilität.
Berechtigte Frage: Watt will man mehr?


- Breite: 112,5, - Gewicht: 36,4 kg, - Höhe: 111,5, - Länge: 57





Weitere Informationen:
Gewicht:
36,4 kg
Länge:
57
Breite:
112,5
Höhe:
111,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,00*
€ 553,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.