Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRILL MAGS Schneidebrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRILL MAGS Schneidebrett
GRILL MAGS Schneidebrett
Artikel-Nr.:
     400-2396051
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     7832
EAN/GTIN:
     4046805506121
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

GRILL MAGS Schneidebrett


Wenn es beim Grillen mal wieder ziemlich heiß hergeht, zählt vor allem eines: den Überblick zu behalten, dabei hilft Enders Schneidebrett Grill Mags .Die geniale wie einfache Lösung hält, was sie verspricht - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den exklusiven und praktischen Haltern ist alles fein säuberlich geordnet und in deiner Nähe. Starke, silikonummantelte Magnete verbinden die Mags dazu noch schnell und materialschonend mit Ihrem Grill.
- Breite: 8,7, - Gewicht: 1,05 kg, - Höhe: 41,5, - Länge: 30,8





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,05 kg
Länge:
30,8
Breite:
8,7
Höhe:
41,5
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.