Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handerdbohrer 1m ca. 125mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handerdbohrer 1m ca. 125mm Durchmesser
Handerdbohrer 1m ca. 125mm Durchmesser
Artikel-Nr.:
     400-2422431
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     011162
EAN/GTIN:
     4047883006268
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
Hand Bohrkurbel

Handerdbohrer 1m ca. 125mm Durchmesser


Handbohrer zur manuellen Bohrung eines Wasserlochs
- Länge: 1, - Material: Stahlrohr
1 Handbohrer




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Material:
Stahlrohr
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: Handbohrer, Handerdbohrer, erdbohrer, Wassertechnik, Bewässerung, Bohren, Outdoor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 32,52*
€ 43,45*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,67*
€ 48,85*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,95*
€ 53,81*
€ 4,90*
ab € 39,73*
€ 54,17*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 48,71*
€ 63,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.