Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hand erdbohrer, erdbohrer benzinmotor
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Erdbohrer

  Erdbohrer  (123 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Erdbohrer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Erdbohrer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Erdbohrer
^

Erdbohrer sind im Garten- und Landschaftsbau unverzichtbar

Bei Bohrarbeiten kleineren Ausmaßes, wie sie beispielsweise anfallen, wenn im Zaunbau Pfosten, Pfähle oder Masten gesetzt werden sollen, sind Erdbohrer nützliche Hilfsmittel. Sie vermeiden das zeit- und arbeitsaufwendige manuelle Ausheben von senkrechten Erdlöchern und arbeiten dabei wesentlich präziser, so dass kein umständliches Fixieren der gesetzten Pfähle oder Masten nötig ist. Erdbohrer sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Hand-Erdbohrer

Hand-Erdbohrer dienen zur Anlage von Rundlöchern kleineren Ausmaßes. Der Lochdurchmesser kann dabei je nach Größe des Bohrers zwischen zehn und 30cm liegen. Hand-Erdbohrer sind aus massivem Metall gefertigt und entweder verzinkt oder pulverbeschichtet, um einen besseren Schutz gegen Korrosion zu erreichen. Sie haben einen Handgriff aus Holz oder Metall, der bei einigen Modellen von Kunststoff umgeben ist, um den Bohrer so besser halten zu können. Das Gewicht des handbetriebenen Erdbohrers beträgt bis zu sechs Kilogramm, wobei die maximale Lochtiefe bei etwa einem Meter liegt. Damit das Anlegen von Bohrlöchern möglichst einfach vorgenommen werden kann, ist die Schneidschnecke bei den Hand-Erdbohrern bis zu 30 cm lang. Damit lassen sich in einem Arbeitsgang auch tiefere Löcher bohren. Die Bohrspitze kann bei einigen hochwertigen Hand-Erdbohrern ausgetauscht werden, wobei der Hersteller unterschiedliche Ersatz-Bohrspitzen anbietet, die auf das jeweilige Bodenmaterial optimal abgestimmt sind.

Zusätzlich werden besonders kompakte Erdbohrer angeboten, die mit einer Größe von bis zu 50 cm nicht für die Anlage von Löchern für Pfosten, Masten oder Zaunpfähle gedacht sind, sondern dazu dienen sollen, elektrische Leitungen zu erden. Diese Erdbohrer werden in den Boden eingedreht und verbleiben dort dauerhaft. Sie verfügen über einen normierten Anschluss (meist für einen Bananenstecker) zur Erdung eines angeschlossenen Kabels. Um Korrosion vorzubeugen, sind die kleinen Erdbohrer meist verzinkt.

Anbau-Erdbohrer

Für den professionellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau in Kombination mit Baumaschinen sind Erdbohrer als Anbaugeräte erhältlich. Diese Erdbohrer werden an Kleintraktoren, Kompaktlader oder Minibagger angebaut und mithilfe der maschineneigenen Zapfwelle oder Hydraulik genutzt. Sie sind meist mit einer Standard-Aufnahme ausgestattet, die einen problemlosen Anschluss an die jeweilige Baumaschine erlaubt. Das Gewicht der Anbau-Erdbohrer beträgt bis zu etwa 100 kg, und aufgrund ihrer massiven Ausführung aus Stahl sind sie teils auch für größere Bohrtiefen geeignet und können Bohrlöcher mit größerem Durchmesser anlegen. Die Bohrspitzen sind ebenfalls austauschbar. Bei Bedarf können auch Verlängerungen zum Einsatz kommen. Anbau-Erdbohrer sind nicht für das Bohren von Löchern in Fels oder Stein geeignet. Zu diesem Zweck sind spezielle Bohrer erhältlich, die andere physikalische Eigenschaften aufweisen. Die Nutzung von Anbau-Erdbohrern empfiehlt sich überall dort, wo eine größere Anzahl von Löchern ausgehoben werden muss und diese mithilfe eines manuellen Erdbohrers aufgrund der Lochtiefe oder des Lochdurchmessers nicht mehr bewältigt werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.